紳士幅広サンダル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64943265 品番 #707
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

幅広タイプで設計されており、どんな足の形にもフィットします。長時間履いても疲れにくく、快適さを追求したデザインです。足に優しい履き心地ですPVC素材を使用しているため、水洗いが可能です。汚れたらサッと洗い流すだけで、いつでも清潔に保てます。一体成型のデザインにより、ソールの剥がれを心配する必要はありません。耐久性に優れた構造で、長く愛用していただけますし、衛生面でも安心です。

材質PVC サイズLL タイプ幅広 サイズ(cm)27 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする