たからばこ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64943308 品番58709
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥425
販売価格(税別)
386

必要なものを楽しく学べる!切って貼って作る防災たからばこ!
楽しく工作しながら防災意識を高められる、防災たからばこキットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、肩掛けのバッグとして使用できます。製作を通じて災害時に必要なものを学べる防災教育に役立ちます。短時間で仕上げられるので、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、のり

セット内容たからばこパーツ(A・B・C)×各1、デザインシート×2、サテンリボン(白)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1 材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC 寸法(mm)たからばこパーツ(A):165×243、たからばこパーツ(B/C):177×284、デザインシート:297×210、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20 種類防災 寸法(mm×m)リボン:9×1 適合年齢(歳)3 パッケージヘッダー付き袋入り
注意
※デコレ―ションテープの色・柄は取り混ぜです。色はお選びいただけません。たからばこ本体は無地になります。防災用品は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする