きせかえ∞ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64943387 品番58707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

シールで着せかえ遊び!かわいい犬のオリジナルステッカー工作キット!
かわいい犬のキャラクターを、透明シールで自由に着せかえできる楽しい工作キットです。シールは洗って繰り返し使えるので、長く楽しめます。道具不要・短時間で完成するため、イベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分

セット内容きせかえシール×1、∞ステッカー(いぬ)×1 材質TPE、透明PET#50(強粘着) 寸法(mm)きせかえシール:W148×H210、∞ステッカー:130×120 種類いぬ 適合年齢(歳)3 パッケージヘッダー付き袋入り
注意
※ー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする