カプセルランタン サンタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64943457 品番58763
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

クリスマスにぴったり作って飾って楽しいサンタランタン
7色に光るLEDライト付きで、暗闇でも幻想的に輝くクリスマスランタンがつくれる工作キットです。おはながみを自分で切ったりちぎったりすることでオリジナルのサンタランタンが完成します。短時間で仕上げられるので、クリスマスのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【制作時間】約20分【用意するもの】液体のり、はさみ
材質:PS、PVC、紙、ポリエステル、鉄、PET。サイズ:完成サイズ:Φ100×190mm。セット内容:カプセル×1、カラフルミニライト×1、おはながみ(赤・白)×1、クリスマスシール×1、モール(色とりまぜ)×1、目玉シール×2、両面テープ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容カプセル×1、カラフルミニライト×1、おはながみ(赤・白)×1、クリスマスシール×1、モール(色とりまぜ)×1、目玉シール×2、両面テープ×1 材質PS、PVC、紙、ポリエステル、鉄、PET 寸法(mm)完成品:Φ100×190 適合年齢(歳)3 パッケージヘッダー付き袋入り
注意
※モールの色は取り混ぜです。色はお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする