1528 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ 64944416 1528 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ 64944416 1528 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ 64944416 1528 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ 64944416 1528 防振手袋 ダンシングネオ 富士グローブ 64944416

防振手袋 ダンシングネオ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64944416 品番1528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

振動工具などの作業時による振動から手を守る!!

材質
手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材
手の甲/人口皮革
サイズフリー 全長(cm)24 トラスコ品番855-5293 入数(双)1 機能防振 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-10-16
用途:
刈払機

振動も凄こ軽減できました。それ以上に、草刈りの泥ヨグれを洗濯機で洗っても皮が硬くなりません。耐久性がすごいです。

1人が参考にしています
対象商品:
64944416
2019-01-23
用途:
チェンソー、草刈り機、日曜大工
農・林・水産業

フリーサイズでも大きくはなくMサイズ相当と思います。
唯一の不満は手の甲部分が薄いペラペラの人工皮革一枚で、
操作性は良いとして耐久性や安全性の配慮がないのが残念!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする