7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434

 

7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434
7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434
7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434
7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434
7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434
7058 BD-401 ニトリル手袋 富士グローブ 64944434

BD-401 ニトリル手袋

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1パック(10双)注文コード64944434品番7058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

摩擦・油に強い、お得な10双組

サイズL全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)19.5材質ポリエステル入数(双)10トラスコ品番855-5225オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64944434
2025-05-24
用途: 作業用の手袋
TSKサービス建設業・工事業

まだ使用はしていませんが、今使ってるのもニトリルなので予備として購入しました。
色が珍しかったのでこの商品にしてみました。

対象商品 : 64944443
2023-08-30
用途: 整備の時に使ってます
さんらいず

耐油性なので、使いやすいです。
値段も安くて良いと思います。

対象商品 : 64944434
2022-11-27
用途: 作業手袋として
建設業・工事業

付けはじめの使用感は、ニトリルゴムの表面が突っ張り感があるが、少し使い込むと柔らかくなり天然ゴムの手袋のような感じで使いやすくなります。値段もそれほど高くなく良い商品かと思います。

対象商品 : 64944443
2022-09-12
用途: 掘削機の助手
株式会社近畿冷機サービス業

値段の割に強いです。
洗濯して3日で穴が空きます。
^_^

2022-12-10
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

開けてびっくり、とにかく臭い!サイズ感少し小さめ。

対象商品 : 64944434
2022-11-24
用途: ドラム缶運搬
製造業

油が付着した際、他メーカーのグローブより滑る。次回は以前使用していたメーカー品にしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする