BD-402 ゴム手袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 64944452 品番 7060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ソフト&強力グリップ、お得な10双組

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)18.5 材質天然ゴム、ポリエステル ゲージ数13 入数(双)10 トラスコ品番855-5227 パープル×ブラック 機能蒸れにくい・フィット感 材質(すべり止め)天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944477
2021-05-14
用途:
農作業に使用
高橋農園 様 (農・林・水産業)

私は手が大きいのでこの商品のLLが丁度良いです。
リピートです

対象商品:
64944452
2022-03-27
用途:
電気工事
アイデリックかるべ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

指の長さが短い
いろいろ買ってますが、Mで短いのは初めて
L買ってみようかと、思ってます

対象商品:
64944452
2021-11-09
用途:
大工、土木作業時
みやび88 様 (建設業・工事業)

普段は Mサイズでちょうど良いけど今回初めてこのゴム手袋を買ったけど小さすぎて入らなかったから大きめのサイズを買わないとダメですね

対象商品:
64944452
2020-08-10
用途:
農作業用
農・林・水産業

農作業用に購入しました。汚れたら選択して繰り返し使うことができるので、経済的です。作りもしっかりしているので、10双あれば1年持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする