7066 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944504 7066 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944504 7066 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944504 7066 BD-403 ウレタン手袋 富士グローブ 64944504

BD-403 ウレタン手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 64944504 品番 7066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20 材質ポリウレタン、ナイロン 入数(双)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944495
2020-10-30
用途:
レーシングカートのメンテナンス
サービス業

薄いので細かい作業も行いやすく、その割にグリップ性のあるので気に入っています。

対象商品:
64944495
2020-03-03
用途:
電気工事
アオキ電設 様 (建設業・工事業)

昔はPU系の手袋で仕事をしていたが、こちらのタイプの方が作業性は良いと思う。
ウレタン手袋はゴムのやつよりフィット感もあり、ゴムの匂いが手に移ることもないのでいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする