防振手袋 インパクトタフ BD-506

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64944522 品番7063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用

サイズL 全長(cm)25 材質TPE、ポリエステル 入数(双)1 機能防振 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944522
2022-06-11
用途:
草刈り
製造業

他の防振手袋よりも薄手で使いやすいですが、防振手袋としての厚みはあり、草刈機を握る力が要るので、もっと薄手にできるといいと思います。
また、手袋内部にゴム素材が入り込んでおり、滑りが無いので、手と手袋位置が全くずれず、ちょっと使いにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする