活動量計 マイカロリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64944818 品番 MC-500(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用

ネイビー センサー3D加速度センサー メモリー14日間 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く) 電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個) 表示内容【総消費カロリー】0.0〜9999.9kcal、【活動カロリー】0.0〜9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0〜9999.9g、【総歩数】0〜99999歩、【パワーウォーキング歩数】0〜99999歩、【ジョギング歩数】0〜99999歩、【歩行距離】0.00〜999.99km、【エクササイズ】0.0〜9999.9Ex、【時刻】0:00〜23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日〜2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1〜10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0〜100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0〜100%)、【メモリー】今日、1〜14日前 電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944818
2020-05-20
用途:
日常生活
運輸・通信業

若干精度が甘いような気がしますが日常の健康管理の目安には十分です。
メモリーが14課というのも調度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする