ポケット万歩計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64944888 品番 EX-150(W)
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用

ホワイト センサー3D加速度センサー 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g)約15(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 精度(歩数)±3%以内 表示液晶5桁デジタル表示 使用電池CR2032 表示内容歩数:0〜99999歩 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944872
2024-08-09
用途:
仕事やゴルフ
その他業種

これまでのは、先日ポケットに入れて選択してしまったので新たに購入。草刈り(自走型)の時やゴルフで使用。おおよその数値がわかれば良いのでこれで十分です。

対象商品:
64944888
2023-05-01
用途:
仕事時の歩数把握
小山機械設計 様

ログを残す機能はないので自分で記録する必要がありますが、その分非常にシンプル。とても軽いです。

対象商品:
64944872
2020-04-04
用途:
散歩時
その他業種

面倒がなく気にいりました。高齢者にとっていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする