ポケット万歩計 らくらくまんぽ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64944933 品番 EX-200(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用

スノーホワイト メモリー7日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く) 使用電池CR2032 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944933
2022-04-12
用途:
目覚めから〜寝るまで一日歩数を健康のために
その他業種

商品には、満足しています。
ただ、取り出すのを忘れて洗濯3回もしてしまい、
商品の裏にアームバンドのように使えるための
突起物で穴通しを作っていただけると
主婦が水使いの時も外さなくて腕に着けられる。
手首だと外さなければいけないので、又忘れてなくす場合も、歩数が
きちんと計れない。
出来ればうれしく思います。

対象商品:
64944942
2022-06-15
用途:
一日にどれだけ歩いているか知りたい
山口農園 様 (農・林・水産業)

小さめなので首からぶら下げています。朝起きてから寝る前に風呂に入るまで気にしなくてよいのがいい。24時間でリセットされるのも楽です。困る点は上下が分かりにくい。逆さまに見て「あれっ」て思うことが度々あります。ストラップ穴もチェーンや細い紐が通るぐらいだといいなと思いました。

対象商品:
64944958
2019-08-28
用途:
高齢者の健康管理
その他業種

使用者は高齢者のため、リセット忘れや記録忘れがあるので、この機種は
それをカバーしてくれるので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする