ポケット万歩計

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64944994 品番 EX-500(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能

ピュアホワイト メモリー30日分 付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂 質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く) 電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64944985
2024-05-12
用途:
毎日の朝の運動のためです。
合同会社カシスジャムの店おおた 様 (農・林・水産業)

万歩計はこれで3回目ですその中で一番気に入っています。
これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする