NEWとけい万歩

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64945152 品番 TM-250(P)
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水

ピンク 材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g)約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個) 表示内容【歩数】0〜99999歩、【時計】12時間制 午前:A 午後:P、【カレンダー】月、日 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64945143
2023-01-26
用途:
毎日の運動不足解消に♪
建設業・工事業

目に見えて歩数がわかることで、歩いたり動いたりしている実感が増え
楽しく運動できてま-す★

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする