色ピンク
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0〜40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
表示内容【歩数】0〜99999歩、【時計】12時間制 午前:A 午後:P、【カレンダー】月、日、【距離】0〜999.99km、【消費カロリー】0〜9999.9kcal、【歩行時間】0H01M〜99H59M
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
RoHS指令(10物質対応)対応