山佐時計計器
山佐時計計器の 健康器具・機器
山佐時計計器の 歩数計・活動量計
腰装着タイプ万歩計(振子式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64945204
品番
MP-100(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
歩数表示のみ
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
日本製
色
ホワイト
検出方式
振子式
質量(g)
約16(電池を含む)
電源
LR43電池1個
電池寿命
約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
40×40×12
RoHS指令(10物質対応)
対応