Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の リーラーコンセントプラグ
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2コ用
注文コード
64945563
品番
DH24621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
色
(プラグ)クリームグレイ
(コンセント)オフホワイト
仕様
2コ用
用途
ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800〜1800
定格
接地2P15A125V
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8366
注意
※ファクトライン30には、アースの取り方が異なるため使用できません。
※リーラー部を巻き戻す場合、押しボタンを押しながらコンセント部をゆっくり上に上げてください。破損のおそれがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64945563
DH24621
68704773
DH24621W
リーラーコンセントプラグ ファクトライン100・60
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です