ポリエチレン袋 厚さ0.04mm

(83件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 64945782 品番 -
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。

材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 幅(mm)70 高さ(mm)100 サイズ(号)1 用途部品や小物の収納や保管、分類など 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※JIS規格で製造しておりますが、製品の寸法公差±4mmございます。
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や鋭利なものは入れないでください。破れの原因になります。
※被ったり、口に入れたりすると非常に危険ですので、子供の手の届かないところで保管してください。
※火気のある場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64945904
2025-12-15
用途:
日常生活
その他業種

ジップ付きビニール袋を買ったつもりが、間違えてこちらを買ってしまいました…。届いたときはショックでした。ジップ付きではないですが、ビニール袋はしっかりしてて高級なビニール袋です。こちらのビニール袋に入れてからプレゼント梱包したところ喜ばれました。厚地ですがそこまで分厚くないので、何にでも使いやすいです。

対象商品:
64945938
2026-03-13
用途:
原研磨品の仕上げ品の包装に使用
株式会社R.S.Cヤマカ 様 (製造業)

厚手で取り扱いしやすいです。静電気も無く封入作業が、スムーズで捗ります

2026-01-10
用途:
小さい容器に入ったヘアケア商品の詰め合わせ用
サービス業

柔らかすぎずバリバリでもだめで0.04mmにしました。が、0.06mmが丁度いいと思いました。使い切りましたら0.06mmを注文します。

2025-11-05
用途:
製造業 加工品

程よい厚みのポリ袋、リピート購入です。
安価なので何度も購入してますが、これまで不良品の混入など無く、
安心して活用しています。

2025-09-20
用途:
粉類の商品袋として
農・林・水産業

この商品愛用して10年程になります。長く使用すると言うことは、価格や品質が良いということです。安心して使用できます。

2025-09-14
用途:
通販発送商品の養生
卸売・小売業

従来はホームセンターで購入していましたが最近薄いものに変更になりましたので、0.04mmの厚地のうえに安価だったこちらに切り替えました

2025-08-30
用途:
小物の梱包
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みの選択肢が広く、耐久性や重量の面で狙った作業ができて助かる。

2025-05-06
用途:
商品保護

0.04 0.06 0.08買ってみましたがもちろん厚いのがいいのがあたりまえ
けっこう0.04で用途足りますが高級感得たかったら0.06
結局入れる品物の値段ですかね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする