- PPロープ モノタロウ 64946412 - PPロープ モノタロウ 64946412 - PPロープ モノタロウ 64946412 - PPロープ モノタロウ 64946412

PPロープ

(219件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64946412 品番 -
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。

太さ(Φmm)6 長さ(m)200 材質ポリプロピレン 質量(g)約810 用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。
※ロープは目付と山数を見て製造しております。やわらかい素材の為、巻きの強さや保管状況により太さにバラつきが出る場合が御座います。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、34人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 219
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
古紙・段ボール
医療・福祉・介護関連業

ロープそのものの品質および使い勝手はとても良い。
ひとつだけ改善していただきたい点があります。
ロープが包装されているフィルムの内側(ロープの一番外側)に商品のシールが貼られているが、ロープの最後を使用する際に手袋に引っ付いてそれを剥がすのにいつも一苦労します。(素手だと特に問題ないが・・)
できれば外装フィルムの外にラベルを貼って頂くと助かります。

2026-01-14
用途:
ダンボールや新聞等の資源ごみ搬出時の結束やブルーシートの結束等に

良心的な価格設定で使い勝手がよく、ダンボールや新聞等の資源ごみ搬出時の結束やブルーシートの結束等に使っています。今までに、5回購入しています。

対象商品:
64946394
2026-01-05
用途:
材料や在庫品の結束
有限会社吾嬬製作所 様

頻繁に使用する訳ではないのであまり大きな(長い)規格のモノは不要なのでこの商品を使用してみて、ちょうど良い使い勝手で保管場所も取らないので満足しています。

2026-02-13
用途:
荷造包装のため
その他業種

思ったより細めのロープですが、しっかり梱包ができます。

2026-01-05
用途:
新聞・ダンボール等家庭内のあらゆる結束
不動産業

新聞・ダンボール等家庭内のあらゆる結束用途に用います。1年に1回は購入しています。

2025-11-13
用途:
荷造り他
建設業・工事業

初めて購入しましたが他のメーカーに比べて強度も遜色ありません。ひもの取り出しもストレスなく真ん中からきれいにとれます。これからはこちらを購入します。

対象商品:
64946403
2025-09-30
用途:
梱包
製造業

紐も取り出しやすく問題なく使えています。もう少し丸みがしっかりして5mmあるとなお良いかと思いますが金額的にはこれくらいなのかなといった感じです。

2025-10-23
用途:
木材を縛る
建設業・工事業

数日後に納入になったの助かりました。また、使い切ったら購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする