ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64947146 品番 4235
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

保温力、透湿性、動きやすさを高次元で融合したハーフジップミドルレイヤーがリニューアルして再登場。
防風性に優れながらも、ウェアの蒸れをしっかり放出し常に快適さを提供する。
滑りの良い表面で重ね着もスムーズ。
冬のレイヤリングには欠かせないミドルアイテム。

ブラック×チャコールグレー サイズ3L 仕様マルチスリーブポケット、ストレッチ+防風、フロントファスナー、脇ポケット 胸囲(cm)112 混率(%)(ラミネート部分)ポリエステル100、(裏起毛ニット部分)ポリエステル90、ポリウレタン10 着丈(cm)77 機能ストレッチ、保温性、防風、透湿、マルチスリーブポケット 裄丈(cm)82 生地ラミネート部分:ポリエステル100%、裏起毛ニット部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-02
用途:
冬季の中間着
不動産業

・開封すると、ホルムアルデヒド臭とは違う腐敗臭のような悪臭があった。そのまま着用することはできず、まずは洗濯した。洗濯したら解消した。
・前身頃の外側の素材は、カサカサとした触感。摩擦によりシャカシャカとした音がでる。
・暖かい空気層を保持してくれそうな裏地は、前身頃と背中の上部のみにある。
・立襟の部分のみ、伸縮性が無い素材が使われている。首回りの径は大きめ。首が太い人に合いそう。
・ハーフジップに沿って1本の銀色のライニングがある。これがかなり白っぽく目立つ。

対象商品:
70324196
2024-11-08
用途:
事務所での事務仕事
花本建設株式会社 様 (建設業・工事業)

事務所の室温が低く、寒いので購入
背中が暖かくて、動きやすくてとても良い

1人が参考にしています
対象商品:
70324232
2023-10-30
用途:
ジャケットのアンダーとして
建設業・工事業

ツーリング時の寒さ対策として購入。やや寒いい日に着用してみると汗ばむほど暖かったので、今後の冬期に期待が持てそう。特に前面に防風対策が強化されており、バイク用に適する。

対象商品:
64947128
2022-12-06
用途:
仕事又は普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒着ストレッチ有り左腕に便利なポケット有り。強いて言えばサイズを普段サイズよりワンサイズ下が宜しいかと。

対象商品:
70324248
2023-02-18
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

動きやすく暖かいし汗をかいてもべた付かず快適。
左腕と左右にサイドポケットが有り良いが、欲を言えば、左胸にポケットが欲しかった。
左胸にポケットが有れば満点

対象商品:
70322315
2022-10-31
用途:
防寒用の中間着として
杣川工業株式会社 様

裏地は起毛の上、前身ごろは重ね布仕上げなのでとにかく暖かいです
ごわつきもないのでインナー代わりにもなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする