マイクロファーロングスリーブジャケット 4236

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコールグレー サイズ3L 注文コード64947182 品番4236
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

チャコールグレー サイズ3L 胸囲(cm)114 着丈(cm)72 仕様胸ポケット、脇ポケット 種別長袖ジャケット 混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100 機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿 裄丈(cm)92 生地マイクロファー、フリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70322394
2019-11-12
用途:
腕の部分が細すぎです。
サービス業

腕の部分が細すぎて窮屈です。もったいないので、息子か孫に着るようだったらやります。

3人が参考にしています
対象商品:
70322367
2018-01-19
用途:
防寒対策
やまげん 様

けっこう暖かいです。デザインも中々いいです。ただ袖が少し細身なので窮屈です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする