曜日別特売
4238 マイクロファーベスト 4238 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 64947243

マイクロファーベスト 4238

(3件のレビュー)
取扱い終了
チャコールグレー
内容量1枚注文コード64947243品番4238
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,900

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

チャコールグレーサイズS胸囲(cm)98肩幅(cm)38着丈(cm)62仕様胸ポケット、脇ポケット種別ベスト混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿生地マイクロファー、フリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 普段の防寒
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ感も丁度良く、デザインも良く暖かいので大変重宝しています!

2021-01-11
用途: 作業着のインナー
静岡度器株式会社

防寒の為作業着のインナーとして使ってます、防風性は全くありませんので上着としては使えません、インナーとして使えばかなり暖かくなります、ベストなので腕の動きを阻害しないのも良い点です

対象商品 : 70324485
2020-03-06
用途: 防寒ダウンベストの代わりに
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

画像ではそこそこ厚手に見えたので作業ツナギの上に着る用に買ったが、想像以上に薄く防寒には役立たず。ピッタリ目を買ってインナー使用ぐらいにしか使えない。ただ、ブルーの色はとても綺麗でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする