マイクロファーベスト 4238

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコールグレー 注文コード64947252 品番4238
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

チャコールグレー サイズM 胸囲(cm)102 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 仕様胸ポケット、脇ポケット 種別ベスト 混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100 機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿 生地マイクロファー、フリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
普段の防寒
秋山電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サイズ感も丁度良く、デザインも良く暖かいので大変重宝しています!

2021-01-11
用途:
作業着のインナー
静岡度器株式会社 様

防寒の為作業着のインナーとして使ってます、防風性は全くありませんので上着としては使えません、インナーとして使えばかなり暖かくなります、ベストなので腕の動きを阻害しないのも良い点です

対象商品:
70324485
2020-03-06
用途:
防寒ダウンベストの代わりに
オートショップ ZOO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

画像ではそこそこ厚手に見えたので作業ツナギの上に着る用に買ったが、想像以上に薄く防寒には役立たず。ピッタリ目を買ってインナー使用ぐらいにしか使えない。ただ、ブルーの色はとても綺麗でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする