ステンレス用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(12.5kg) 注文コード64956028 品番SF-316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。
特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。

用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2及びAr+20%CO2 JIS規格Z3323 TS316L-FBO AWS規格A5.22 E316L TO-1該当 電流範囲(A)水平すみ肉:100〜250、下向:100〜250 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※チップー母材間距離は15〜25mmの範囲に保って下さい。
※シールドガス流量は20〜25L/minに保って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする