3/22より値下げ!現場を応援

ハンギングボール ストライプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64956073 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別) 値下げ
529

緑や花たちがそよ風にゆられてかすかになびく
素焼き風の表情で、調和しやすい吊鉢です。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(L)2.2 グレー サイズ7号 寸法(Φ×高さH)(cm)22×12.2 外径(Φcm)下部:10.1 内径(上部/下部)(Φmm)199/105 内高(mm)104
注意
※鉢のみの商品です。吊り具等は別途お求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64956073
2023-10-13
用途:
フィロデンドロン・ブラジルが育ち過ぎましたので分木をする為に
セト木型製作所 様

7号サイズは大きくて作りも良く(下の皿が嬉しいですね)
しかもお安いです。リピートします。

対象商品:
64956055
2023-06-05
用途:
植物の栽培
医療・福祉・介護関連業

大きさ、保水、丈夫さ、価格、気に入っています。他のハンギングは保水が足りなかったり、鎖が錆びてしまったり、良い物がなかなかありさん。

対象商品:
64956055
2023-02-03
用途:
出窓で観葉植物に

カーテンポールに引っかけて軽量の土を入れてポトスを垂らしています。大きすぎず、色もほどよいグレーで周囲になじみます。

対象商品:
64956073
2021-06-21
用途:
朝顔の鉢
その他業種

大きさがちょうど良かった。今回は朝顔用に購入したがほとんどの花で素敵な花壇ができる。
水貯め板があると、従わに配置の花を気にしないでとても便利です。
とにかく大きさがよかったね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする