ボタニー ミディポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.6 ベージュ 注文コード64956134 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は容量・色など15種類から選べます 他の種類を見る

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
植え込み口が広いので多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどに幅広く使えます。

材質ポリエチレン 容量(L)0.6 ベージュ 規格(型)12型 寸法(Φ×高さH)(cm)12×10 外径(Φcm)下部:8.5 内径(上部/下部)(Φmm)108/72 内高(mm)97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64956125
2023-05-02
用途:
アガベ用に
卸売・小売業

高級感ある鉢です。色もよく満足です。
アガベ用に購入しました。鉢皿も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする