3/22より値下げ!現場を応援

ボタニー ミディポット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64956143 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419

こだわりの高い質感でワンランク上のディスプレイを
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
植え込み口が広いので多肉植物、観葉植物の寄せ植えなどに幅広く使えます。

材質ポリエチレン 容量(L)0.6 ホワイト 規格(型)12型 寸法(Φ×高さH)(cm)12×10 外径(Φcm)下部:8.5 内径(上部/下部)(Φmm)108/72 内高(mm)97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64956125
2023-05-02
用途:
アガベ用に
卸売・小売業

高級感ある鉢です。色もよく満足です。
アガベ用に購入しました。鉢皿も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする