Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
エコル ポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64956457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
手作り感のある暖かな風合いで心地よい空間を演出
シンプルなフォルムで植物を選びません。
材質
再生ポリプロピレン
色
ダークグレー
サイズ
10号
容量(L)
8.2
エコマーク認定
認定
内高(mm)
167
内径(上部/下部)(Φmm)
280/155
寸法(Φ×高さH)(cm)
29×21.5
外径(Φcm)
下部:16
エコマーク認定番号
20 128 014