曜日別特売
6170 天然にがり 花ごころ 64956956

天然にがり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64956956品番6170
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

汚れの無い海域ベトナムが原料産地の天然にがり
微微量要素不足解消に最適な総合微量要素複合資材です(Mg / Ca / B / Mn / Zn / その他)
海水の80倍まで凝縮され、マグネシウムは海水の62倍含有しています(測定例)
硫酸カルシウムが少なく、土を硬くしません。
海洋深層水が転流する、汚れの無い海域(ベトナム)が原料産地です

用途
トマト…色上げ、味乗せに
実もの…なり疲れの防止に
果樹…展葉期から開花・幼花期に
花物…開花の促進と斉一性向上、葉のつや出し
水田…食味向上、増収、耐倒伏
成分マグネシウム、塩化ナトリウム、硫酸イオン、カリウム、 ナトリウム、ホウ素、マンガン、亜鉛、カルシウム希釈倍率葉面散布:1000~2000倍、夏季は1500倍以上で使用(※5日以上間隔を空けて散布して下さい。)、灌水:植え付け前:300倍以上、植え付け後:1000倍~1500倍にて使用(※7日以上間隔を空けて使用して下さい。)適合作物トマト、実もの、果樹、花物、水田
注意
※成分がノズルなどに析出することがあります。使用後は器具を通水洗 浄してください。
※ 良質堆肥などによる充分な土づくりを実施の上ご使用ください。
※天然物のため成分・比重が多少変動します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする