ペットアイ
ペットアイの 動物用品
ペットアイの 爪とぎ
爪とぎタワーサボテン フラワー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64956983
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
フラワー部分は猫が休めるスペース。猫は癒され、見ている側も癒されます。インパクトのあるデザインでインテリアとしても重宝します。ダンボール製の爪とぎと比較して、ゴミが出にくいことも利点。
用途
爪とぎ
耐荷重(kg)
フラワー中央部:20
アズワン品番
64-9102-58
原材料
麻縄(本体素材)、 フェルト(フラワー素材)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
570×1050×570