グリホサート

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5L) 注文コード 64957026 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
非農耕地用除草剤
本剤は、非農耕地用除草剤です。農薬ではないので農作物等の栽培・管理に使用すると罰せられます。

使用方法水でうすめて、噴霧器等で雑草の茎葉に散布してください(展着剤不要) 適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所 希釈倍率1年生雑草:100〜200倍、多年生雑草:50〜100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25〜50倍 適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等) 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
庭に生えている小さな草を枯らすのが目的です。
自動車・二輪車・自転車関連業

1週間くらいで効果が出て来るとかいてありましたが、実際は3日目くらいから効果が現れはじめ、1週間くらいでかなりの効果が見えます。草の種類はよく知らないのですが、庭の砂利の間から出て来る小さな草や、そこそこ伸びていた葉の広い草など、とても効果を感じられました。方法は1/50~1/100 くらいに薄めてじょうろで散布しました。まだ1回しか散布していませんが、近いうちに2回目散布します。期待しています。

2025-07-23
用途:
ヤブガラシ退治に使っています
教育・研究機関

ヤブガラシの地下茎を引き抜いた後残ってしまった地下茎から生えてくるヤブガラシを退治するのに使っています。地下茎が小さくなっているので葉からの吸収で根まで枯らす効果があると期待しています。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
空き地の除草
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

除草薬の強さが程よい除草剤です。あまり強すぎても気持ちが悪いので。

1人が参考にしています
2024-09-22
用途:
庭の草狩り
有限会社樋口商会 様

1週間ほどでほとんどの草が枯れました、一部強い草は濃度を高めて試したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
64957026
2024-05-16
用途:
道路・駐車場・家の基礎部などの除草
その他業種

最近値段が上がってきており、近くのホームセンターでは高すぎて買えないと諦めていました。

モノタロウで試しに検索したところ、全く同じものが安価で購入できるのが分かって良かったです。これからのシーズンに大活躍してもらいます。

対象商品:
64957017
2024-08-13
用途:
庭や道路の除草
有限会社アスコ通信特機 様

散布して一週間くらいで枯れ始め2週間で完全に枯れました。
桐の木にも効果は遅いですが3週間もすると完全に枯れました。

対象商品:
64957017
2024-07-12
用途:
空き地、住宅廻りの除草に
製造業

注意してから早々に届きました!さっそく作業しましたがもう効き目が出ています。全体的に枯れるのにもう少し時間を要するかと思いますが、効果表れるのが楽しみです。

対象商品:
64957017
2023-10-05
用途:
環境整備
自動車・二輪車・自転車関連業

定番品ですが、このような品物も適切な価格で取り扱いをしていただき助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする