ヘビーサルカン(100個入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード64957218 品番7mm(ニッケル)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

延縄・釣り用のヨリ戻しです。
サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。
カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。
イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。
鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。

全長(mm)約26 胴体部分寸法(mm)約7 ロープ径(Φmm)約3.2 強度4125N 表面仕上げ銀色 用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番のミリ数は胴体部直径を表しておりますので穴径にて使用ロープ・ワイヤーの直径との使用可否をご確認下さい。
※画像はミガキ品となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする