曜日別特売
12mm(ミガキ) ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業 64957349

12mm(ミガキ) ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業 64957349
12mm(ミガキ) ヘビーサルカン(100個入り) 太陽産業 64957349

ヘビーサルカン(100個入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード64957349品番12mm(ミガキ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

延縄・釣り用のヨリ戻しです。
サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。
カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。
イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。
鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。

用途
延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
全長(mm)約38胴体部分寸法(mm)約12ロープ径(Φmm)約6強度8124N表面仕上げ金色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番のミリ数は胴体部直径を表しておりますので穴径にて使用ロープ・ワイヤーの直径との使用可否をご確認下さい。
※画像はミガキ品となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする