ステンレス用洗剤 トレシモンソフトwith除菌

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10L) 注文コード 64957543 品番 ZS009-10
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【除菌成分配合 指紋・手あか除去クリーナー】ヘアラインやバイブレーション加工を施したエレベーターのドアや操作パネルに日常的についた手垢や指紋を除去し、汚れがつきにくくなります。
新たに除菌成分(塩化ベンザルコニウム)を配合し、汚れを拭き取りながら除菌もできる仕様に生まれ変わりました。
シリコンを配合していないため拭きムラをつくりにくい設計で、水拭きも不要。
だれでも簡単に使える日常用の除菌ツヤ出しクリーナーです。

用途ヘアライン加工&バイブレーション加工のステンレス素材に対応(商業施設や病院、ホテル、マンションや学校などのエレベーターやドアなど) 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。筋目に沿う必要はありません。 液性中性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 希釈率(%)原液 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※ひどい汚れには、トレシモンハード(アルカリ性)をご使用ください。
※毛足の長いクロスは、拭き筋をつくりやすいため使用をお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64957534
2024-01-17
用途:
ステンレスの手垢清掃
フジテック株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレスヘアラインの手垢をのふき取りで使用したがステンレスクリーナー等ではムラになるが今回ムラにならず綺麗に手垢が落ち満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする