流し台 ステンレス製

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64957857 品番-
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製流し台です。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。

用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)6 槽内寸法(mm)527×357×150 棚板高さ(mm)170 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×430×690 槽下から棚板までの高さ(mm)425
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※組立や持ち運びの際は、けが防止のため軍手・手袋を着用ください。
※製品の上に10kg以上の物や人が乗ったりしないでください。
※ステンレスは絶対さびないのではなく、極めてさびにくい金属です。
※金属のタワシや砂入りの粗い洗剤などは傷やサビの原因になりますので使用しないでください。
※定期的な水洗いで様々な環境における貰い錆び防ぐことができます。
※油類や薬品等は流さないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
建屋外での手洗い
製造業

排水ホースが、1年持たない!
せっかく排水管に接続したのに、流しの下が水浸し
見るからにチープなジャバラホースだったので、イヤな感じはしてたけど、こんなにも早く破壊するとは、残念でした。

2025-06-20
用途:
リピート
木ノ下金属工業株式会社 様

ずっと使っていたものがボロ錆になりおけるサイズがあり同じものがあったのでリピートしました。
お値段もお手頃価格だと思います。

対象商品:
64957857
2025-02-07
用途:
屋外流し台として
その他業種

多くのレビューにあるように材質は薄く感じました。
耐久性はすごく高いということはないのかな?

1人が参考にしています
2025-01-07
用途:
野菜洗い用

お客様に頼まれて購入。
厨房用流しはかなり高価なので、お手頃価格の物…ということで。
届いた梱包を見て正直な感想は…あれっ小さい…
お値段から見れば、妥当な線ですね…

1人が参考にしています
対象商品:
64957857
2024-05-31
用途:
カウンター裏の洗い場として
個人のお客様

サイズ感は満足してます。他の方のレビューにもあるのですが支柱が少し強度不足でフニャフニャ感があります。
値段相応と言ったところでしょうか。

対象商品:
64957857
2024-04-23
用途:
靴等の汚れ洗い
株式会社美崎 様 (建設業・工事業)

安価なのですがそれなりに安定しているのではないかと思います。こちらの目的としては十分な商品です。

対象商品:
64957857
2023-09-06
用途:
簡単に洗い物
金融・保険業

屋上屋外に蛇口有りますが,バシャバシャ跳ねるので、置いてみようと。ステンレス製に期待します。ボルト・ナットのネジ止めだけなので、強度は強く無いかと。寄りかかったら、ヘニャっと潰れます。意外と軽いので、屋外の強風時は飛ばされそうなので、括っておく必要がると思います。簡易流し台としては、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
64957857
2023-04-17
用途:
屋外での手洗いその他
建設業・工事業

足の耐久性のは、若干の不安が有るがその他は満足できる物です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
流し台の排水ホースの外径寸法を教えて下さい。
回答:
蛇腹部分:33mm、先端:32mmです。
2024-09-25
質問:
ホース材質は樹脂と記載ありますが、具体的に(PE,PPなど)どういった素材でしょうか。
回答:
PE(ポリエチレン)です。
2024-09-25
質問:
蛇腹ホースのみの取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-09-25

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする