GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの エアダスターガン関連商品
GREAT TOOLの 接続部品
エアーダスターガン用カップリングソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64958024
品番
GTCP-1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。
工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。
最大トルク353N・m。
用途
エアーダスター用カップリングソケット
最高使用圧力(MPa)
0.7
常用圧力(MPa)
0.4〜0.6
取付ねじ
G1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)
カップリング
20型カップリング
適合流体
空気