GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの 引き金式エアーダスターガン
カップリング式エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64958033
品番
GTBG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工具不要で接続簡単。
先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。
用途
カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ
G1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)
0.1〜0.6
カップリング
20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体
空気