GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの 引き金式エアーダスターガン
カップリング式エアーダスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64958049
品番
GTBG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
工具不要で接続簡単。
ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。
ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
用途
カップリング式エアーダスターガンノズルセット
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ
G1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)
常用圧力(MPa)
0.1〜0.6
カップリング
20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)
適合流体
空気