GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの エアダスターガン関連商品
GREAT TOOLの エアーガンノズル
ラバーノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64958225
品番
CPN-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
ブロ-相手、周辺機器にキズを付けにくいラバーボディ。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気