GREAT TOOL
GREAT TOOLの エアーガン・スプレーノズル
GREAT TOOLの エアダスターガン関連商品
GREAT TOOLの エアダスターガン用部品・オプション
吸上式エアークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64958338
品番
CPN-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。
車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。
用途
カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様
クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
セット内容
250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気