※サンプル画像

エキスパンドラック5段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)608 BK 注文コード64958936 品番EPR-6018BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は幅・色など5種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。
メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。
省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。
選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。
選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。
棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。
頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。
スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。
※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。
スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。

幅(mm)608 質量(kg)8.9 BK 高さ(mm)1800 奥行(mm)358

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする