※サンプル画像

らくらく座椅子×2脚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64959338 品番 ERCL-700×2pcs
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2脚セット
スタッキングできる便利な座椅子。法事や来客用、和室・リビングでの普段使いに最適な座椅子です。
使わない時は重ねて収納できる「スタッキング式」で、省スペースに片付けられます。複数台を揃えても場所を取らないため、ご家庭や施設、集会所などで大活躍します。
立ち座りしやすい座面高25cm。床に直接座るよりも立ち座りが楽で、年配の方や正座が苦手な方にもおすすめです。背もたれ付きなので、長時間の法事や会合でも疲れにくく、快適にお座りいただけます。
コンパクトなサイズ感。商品サイズは、幅約52cm、奥行約46cm、高さ約45cm、座面高約25cm。座面のサイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。
背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。
和室・リビング・ダイニング・会議室など、さまざまな空間に馴染むサイズです。来客時に並べても圧迫感がなく、片付けや移動も簡単です。
選べる2種類の素材とカラー。お部屋の雰囲気や用途に合わせてお選びいただけます。PUレザー(ブラック):汚れに強く、お手入れ簡単。モダンな空間におすすめ。ファブリック(ブラウン):柔らかな風合いで、和室や落ち着いた空間にぴったり。
幅広いシーンで活躍します。法事やお盆・お彼岸などの集まりに。来客用の予備椅子として。和室やリビングでの普段使いに。集会所や会議室、施設での使用に。ゲームや読書などくつろぎ時間に。
軽量設計で持ち運びやすく、必要な場所にサッと移動できます。
耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。
脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。
祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。

幅(mm)520 質量(kg)7.4 BK 高さ(mm)450 奥行(mm)460

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする