用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
長さ(m)5
消費電力(W)60
寸法(幅W×高さH)(mm)7×15
全光束(Lm)4500
本体質量(kg)0.8
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-S15M(片面発光15mテープライト)、TP-S25M(片面発光25mテープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
照射方式片面発光
耐衝撃IK10