本体画像

充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64959645 品番YC-M90D
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・マッチングファイター18V PLUS LITE
・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです
・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です
・18Vバッテリー2〜6Ah全部対応可能!
・100Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!
・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。
・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!
・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。

用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)100 全光束(Lm)10000 本体質量(kg)1.4 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K)±5% 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) 使用場所屋外 適合バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:2.5、MID:5.5、LOW:11 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
関連資料:(2.68MB) 取扱説明書:(2.76MB)
注意
※バッテリーは付属されません。
※汎用バッテリーのご使用は推奨されません。
※防水仕様ではありません。
※適応バッテリーをお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする