PC角軸ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64960045 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

油汚れに強いマイナス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)100 材質(グリップ)アセテート樹脂 材質(軸)クロームバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通あり 用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成単品
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする