PC角軸ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)75 注文コード64960079 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は軸長5種類から選べます 他の種類を見る

油汚れに強いプラス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。

先端形状プラス 軸長(mm)75 材質(グリップ)アセテート樹脂 材質(軸)クロームバナジウム鋼 刃先マグネットあり 軸貫通あり 用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成単品
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする