SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の グリップドライバー
PC角軸ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
150
注文コード
64960106
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
軸長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
油汚れに強いプラス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
アセテート樹脂
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
用途
ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成
単品
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。