PC角軸ドライバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64960124 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

油汚れに強いマイナス用ドライバーです。
軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
軸は8mmの四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状マイナス 先端サイズ8mm 軸長(mm)200 材質(グリップ)アセテート樹脂 用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
注意
※ネジ・ビスのサイズに合ったものを使用して下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする