ボールGドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64960237 品番 BDM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

力が入りやすくすべりにくいです。
滑りにくく、ソフトタッチで手に優しい高弾力クッショングリップです。
掌で包み込む事で高いトルク伝達が可能なラウンドタイプ形状です。
ネジが落ちにくい先端マグネット付きです。

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 材質(グリップ)TPR・PP 材質(軸)クロームバナジウム鋼 刃先マグネットあり 用途ネジなどの締付け用。 商品構成単品 色(グリップ)
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※保護メガネ等、防護具を着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする