精密ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード64960246 品番ED-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

精密作業に大変便利です。
ローレット加工付きで作業性が抜群です。
末端部が自由に旋回しますので、指先で軽く押さえたまま軸を回すことができます。

用途微細なネジの締め付け、緩め作業、時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立。 セット内容-1.0mm ・ -1.2mm ・ -1.6mm ・ +No.00 ・ +No.0 ・ +No.1 商品構成セット品
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※過負荷はネジの破損やケガの原因となります。
※作業中は、目を保護するために、必ず安全メガネを使用して下さい。
※用途以外の使用はさけて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64960246
2022-10-04
用途:
機械のメンテナンス時

事務所内、現場機械メンテナンス時に使用する、小さめ+持ち運びに便利なものをさがしていて、すごく使いやすく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする